Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIGA Akku-Multitool-Kit MT 500e, Heckenschere u. Hochentast 338768-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338768-YY
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     278722108/ST3
EAN/GTIN:
     8008984855380
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
STIGA Akku-Multitool-Kit MT 500e, Heckenschere u. Hochentaster, inkl. Akku u. Ladegerät Kraftvolles Akku-Gerät für den Heckenschnitt und zum Entasten vom Bäumen Heckenscherenaufsatz mit lasergeschnittenem Schwert, doppelseitigem Schnitt und 44 cm Schnittlänge Hochentaster mit hochwertigem Oregon "low-kickback" Schwert und Kette, 25 cm Schwertlänge Teleskopstiel für die einfache Einstellung der Arbeitshöhe und leichten Zuschnitt von Bäumen sowie hohen Hecken Inklusive STIGA E 420 Akku (48 V, 2 Ah) und Ladegerät
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
175.00 mm
WIDTH GRO:
235.00 mm
DEPTH GRO:
1690.00 mm
WEIGHT GRO:
11.380000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 298,00*
€ 361,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,99*
€ 393,70*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,56*
€ 430,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,60*
€ 427,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,87*
€ 405,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,42*
€ 394,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,00*
€ 354,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.