Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIGA Akku-Rasentrimmer GT 500e, inkl. Akku u. Ladegerät 338785-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338785-YY
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     278102108/ST3
EAN/GTIN:
     8008984854406
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku rasentrimmer
STIGA Akku-Rasentrimmer GT 500e, inkl. Akku u. Ladegerät Doppelfadenspule mit 1,6 mm dicken Nylonfäden und automatischer Fadenverlängerung Teleskopischer Schaft und verstellbarer Handgriff für ergonomisches Arbeiten 30 cm Schnittbreite und um 90° drehbarer Kopf mit Führungsrad für einen sauberen Kantenschnitt Ergonomisches Keypad am Griff für Kontrolle und Sicherheit Inklusive STIGA E 420 Akku (48 Volt / 2 Ah) und Ladegerät
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
195.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
1185.00 mm
WEIGHT GRO:
5.230000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Gartenwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 216,01*
€ 264,94*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,56*
€ 289,16*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 365,56*
€ 435,20*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,94*
€ 315,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,37*
€ 294,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,01*
€ 257,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.