Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIGA Benzin-Kettensäge CS 750, Schwertlänge 18" 338802-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338802-YY
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     240461802/ST1
EAN/GTIN:
     8008984853522
Suchbegriffe:
Benzin-Kettensäge
Benzinkettensäge
Benzinmotorsäge
Säge (kraftstoffbetrieben)
STIGA Benzin-Kettensäge CS 750, Schwertlänge 18" 46,5 cm³ 2-Takt-Motor mit 2 kW (2,71 PS) Leistung 45 cm langes Oregon-Schwert mit Oregon-Kette Robustes und leichtes Magnesium-Motorgehäuse Seitliche Kettenspannung, integriertes Werkzeug Autochoke und Primer für ein leichten Start in wenigen Zügen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
315.00 mm
WIDTH GRO:
275.00 mm
DEPTH GRO:
470.00 mm
WEIGHT GRO:
9.140000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: benzin kettensäge, Gartenwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,42*
€ 356,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,31*
€ 386,08*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 412,95*
€ 498,92*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,88*
€ 424,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,43*
€ 419,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,05*
€ 398,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,88*
€ 384,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,42*
€ 356,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.