Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterreifen für STIGA und ALPINA Rasentraktoren, 18" 338906-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338906-YY
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     299900430/0
EAN/GTIN:
     8008984858688
Suchbegriffe:
Gartenwerkzeug
Winterreifen für STIGA und ALPINA Rasentraktoren, 18" Passend für STIGA und ALPINA Rasentraktoren ab 84 cm Schnittbreite
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
310.00 mm
WIDTH GRO:
530.00 mm
DEPTH GRO:
1270.00 mm
WEIGHT GRO:
34.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,39*
€ 403,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,83*
€ 386,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,55*
€ 373,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.