Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeketten für STIGA und ALPINA Rasentraktoren, 18" 338907-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338907-YY
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     299900470/1
EAN/GTIN:
     8008984626096
Suchbegriffe:
Schneeketten
schneeketten rasentraktor
schneeketten
Schneeketten für STIGA und ALPINA Rasentraktoren, 18" Passend für STIGA und ALPINA Rasentraktoren mit 18" Reifen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
90.00 mm
WIDTH GRO:
140.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
2.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Gartenwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 172,09*
€ 212,22*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,87*
€ 269,76*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,44*
€ 299,74*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,39*
€ 222,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.