Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIGA Benzin-Motorsense BC 545 B 338933-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338933-YY
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     287321002/ST1
EAN/GTIN:
     8008984853874
Suchbegriffe:
Benzin-Rasentrimmer
Benzinrasentrimmer
Motorsense
Motortrimmer
STIGA Benzin-Motorsense BC 545 B 42,7 cm³ 2-Takt Motor mit 1,25 kW (1,7 PS) Leistung Arbeitsbreite Doppelfadenspule: 45 cm Arbeitsbreite 3T-Messer: 25,5 cm Tap&Go Doppelfadenspule, Fadenverlängerung durch Auftippen Bikehandle-Griff und Doppel-Tragegurt
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
1890.00 mm
WEIGHT GRO:
14.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: stiga motorsense, benzin rasentrimmer, Gartenwerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 290,53*
€ 350,13*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,73*
€ 356,04*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,86*
€ 362,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,45*
€ 380,86*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,13*
€ 416,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,45*
€ 412,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,54*
€ 386,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,78*
€ 373,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,53*
€ 345,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.