Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonverschlussmaschine NASTRO-SB™ R6T-S, mit 75 mm Verschl 339006-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-339006-YY
Hersteller:
     Pro-System Verpackungstechnik
Herst.-Nr.:
     M90636PLC
EAN/GTIN:
     4055091244846
Suchbegriffe:
Kartonverschlussmaschinen, Verpacku...
Kartonverschlussmaschine NASTRO-SB™ R6T-S, mit 75 mm Verschlussaggregat, für Kartonmaße HxBxT 120-650 x 150-650 x 150 mm Kleine bis extragroße Kartons unterschiedlicher Formate schnell und einfach versiegeln: Dafür bietet die pneumatische Kartonverschlussmaschine NASTRO-SB™ R mit digitaler Steuerung je nach Modell 1 oder 2 Verschlussaggregate, 75 mm hohe Gurtantriebe und eine Energiesparschaltung. Pneumatisch verstellbare Kartonverschließmaschine für unterschiedliche Kartonformate Digitale Steuerung Optionales Optirun-System für Auswertungen und Statistiken Deaktivierbare Energiesparschaltung 1 bzw. 2 Verschlussaggregate Für PP-Klebeband (Hotmelt) und Papierklebeband geeignet Klebeköpfe werkzeuglos wechselbar 75 mm hohe Gurtantriebe für sicheren Kartontransport Hohe Anwendersicherheit dank Not-Aus-Schalter Robustes Chassis und Überbau aus Stahl und Kunststoff Für verschiedene Karton- und Klebebandbreiten 50 oder 75 mm erhältlich Bandgeschwindigkeit = 25 - 35 m/min Anwendbares Klebeband = PP-Klebeband (Hotmelt) Papierklebeband Material = Kunststoff pulverbeschichteter Stahl Arbeitshöhe = 540 - 800 mm Kartonabmessung Höhe = 120 - 650 mm Kartonabmessung Breite = 150 - 650 mm Kartonabmessung Tiefe = 150 mm Kartonformatanpassung = automatisch Maschinenabmessung Höhe = 1430 - 1690 mm Maschinenabmessung Breite = 1140 mm Maschinenabmessung Tiefe = 1100 mm Eigengewicht = 245 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
245 kg
Kartonformatanpassung:
automatisch
Maschinenabmessung Breite:
1140 mm
Maschinenabmessung Höhe:
1430 - 1690 mm
Kartonabmessung Breite:
150 - 650 mm
Kartonabmessung Höhe:
120 - 650 mm
Anwendbares Klebeband:
PP-Klebeband (Hotmelt)\;Papierklebeband\;
Arbeitshöhe:
540 - 800 mm
Bandgeschwindigkeit:
25 - 35 m/min
Maschinenabmessung Tiefe:
1100 mm
Material:
Kunststoff\;pulverbeschichteter Stahl\;
Kartonabmessung Tiefe:
150 mm
HEIGHT GRO:
1300.00 mm
WIDTH GRO:
1100.00 mm
DEPTH GRO:
1300.00 mm
WEIGHT GRO:
200.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9.509,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.509,13*
€ 11.315,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.426,54*
€ 11.217,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.238,17*
€ 10.993,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.174,14*
€ 10.917,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.