| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-339116-YY Herst.-Nr.: FLEXBOX-SOLO EAN/GTIN: 4055091266336 |
| |
|
| | |
| FLEXBOX-Solo Die leichte FLEXBOX als Solo- oder Pro-Variante bietet maximale Flexibilität sowie Stabilität und dient Ihnen als sicherer Stauort für Ihr Werkzeug. Die Pro-Version wurde speziell für den Anbauadapter AKA Pro und ein schnelles, werkzeugloses Anbringen konzipiert. Ideal für Monteure Viel Platz für Werkzeuge, Handy und Tablet Maximale Zuladung: 3 kg Einzeln bzw. im Set mit Halterung zum Klemmen oder Einhängen erhältlich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 180.00 mm | WIDTH GRO: | 450.00 mm | DEPTH GRO: | 240.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.900000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| |