Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube für FLEXBOX-Solo 339119-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-339119-YY
Hersteller:
     Ahern
Herst.-Nr.:
     THFB
EAN/GTIN:
     4055091266367
Suchbegriffe:
Zubehör für Arbeitsbühnen
Schutzhaube für FLEXBOX-Solo Die Schutzhaube für die FLEXBOX Solo besteht aus einem extra widerstandsfähigen Polyestergewebe. DankGummizug bleibt die wasserabweisende und staubdichte Haube im Gebrauch trotzdem flexibel. Aus widerstandsfähigem Polyestergewebe Mit Gummizug für hohe Flexibilität Wasserabweisend und staubdicht Für FLEXBOX Solo
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
190.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
460.00 mm
WEIGHT GRO:
.360000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.