| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-339122-YY Herst.-Nr.: P1 EAN/GTIN: 4055091266398 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Motorsägenhalter P1, Schwertlänge 300 - 360 mm Ob für Klein-, Tophandle- oder Akkusäge: Dieser Motorsägenhalter eignet sich als materialschonende Aufbewahrungs- und Transportlösung für diverse Sägewerkzeuge. Im sicheren Gehäuse aus schlag- und abriebfestem Elastomer wird die Führungsschiene transportsicher fixiert. Krallenanschlag und Kette liegen verschleißreduziert frei. Aus extra verschleißfestem Elastomer hergestellt Flexible und bruchfeste Qualität Präzise Sägeschienen-Führung Inkl. Basismontage-Set Inkl. Bohrschablone Inkl. Sicherungsgurt Weitere Adapter zum Befestigen an Traktor, Radlader und anderen Fahrzeugen auf Anfrage erhältlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 370.00 mm | WIDTH GRO: | 155.00 mm | DEPTH GRO: | 80.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |