Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsägenhalter P2, Schwertlänge 360 - 500 mm 339123-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-339123-YY
Hersteller:
     Ahern
Herst.-Nr.:
     P2
EAN/GTIN:
     4055091266404
Suchbegriffe:
Zubehör für Arbeitsbühnen
Motorsägenhalter P2, Schwertlänge 360 - 500 mm Ob für Klein-, Tophandle- oder Akkusäge: Dieser Motorsägenhalter eignet sich als materialschonende Aufbewahrungs- und Transportlösung für diverse Sägewerkzeuge. Im sicheren Gehäuse aus schlag- und abriebfestem Elastomer wird die Führungsschiene transportsicher fixiert. Krallenanschlag und Kette liegen verschleißreduziert frei. Aus extra verschleißfestem Elastomer hergestellt Flexible und bruchfeste Qualität Präzise Sägeschienen-Führung Inkl. Basismontage-Set Inkl. Bohrschablone Inkl. Sicherungsgurt Weitere Adapter zum Befestigen an Traktor, Radlader und anderen Fahrzeugen auf Anfrage erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
505.00 mm
WIDTH GRO:
165.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
3.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.