Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für CRAEMER Großbehälter aus Polyethylen, 400 Li 339147-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-339147-YY
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     80061000
EAN/GTIN:
     4260126611672
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Fahrgestell (Großbehälter)
Fahrgestell für CRAEMER Großbehälter aus Polyethylen, 400 Liter Dieses Fahrgestell für Großbehälter erhalten Sie in 2 verschiedenen Ausführungen mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen. Die Feuerverzinkung aus Stahl schützt es vor Korrosion und garantiert eine lange Haltbarkeit. Feuerverzinktes Fahrgestell für Großbehälter CRAEMER Gestell mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen In 2 verschiedenen Ausführungen erhältlich Tragkraft = 400 kg Ladefläche Breite = 762 mm Ladefläche Tiefe = 547 mm Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 125 mm Lenkrolle Durchmesser = 125 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk.
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Ladefläche Breite:
762 mm
Ladefläche Tiefe:
547 mm
Lenkrolle Durchmesser:
125 mm
Tragkraft:
400 kg
Lenkrolle Breite:
125 mm
HEIGHT GRO:
770.00 mm
WIDTH GRO:
550.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paul Craemer Gm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Lebensmitel-Behälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 110,38*
€ 131,18*
2 Tage
3
€ 5,45*
ab € 110,25*
€ 131,30*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 111,41*
€ 131,88*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 117,09*
€ 138,72*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 117,80*
€ 156,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Craemer
80071000
ab € 110,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.