Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Hängeverteiler, Drehstrom 400 V / 16 A, IP44 341612-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-341612-YY
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     KV402016I
EAN/GTIN:
     4003644022342
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
HEDI Hängeverteiler, Drehstrom 400 V / 16 A, IP44, 2x CEE- u. 4x Schuko-Steckdose, mit FI-Schutzschalter (RCD) Energie bereitstellen, wo Sie sie brauchen: Der HEDI Hängeverteiler mit Drehstrom bietet 4 Einzel-Schutzkontakt-Steckdosen inkl. FI-Schutzschalter. Für sicheres Arbeiten im Innen- und Außenbereich ist der kompakte Verteiler “Made in Germany“ nach IP44 Schutzart zertifiziert. Schutzart IP44 2 CEE-Steckdosen 5x16 A 4 Einzel-Schutzkontakt-Steckdosen Inkl. FI-Schutzschalter Mit stabilem Handgriff (+ Möglichkeit zum Einhängen von Werkzeug) „Made in Germany” Spannung = 400 V An-/Ausschalter = nein
Weitere Informationen:
An-/Ausschalter:
nein
Spannung:
400 V
HEIGHT GRO:
255.00 mm
WIDTH GRO:
310.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
2.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination, Mehrfachsteckdosen, Stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,34*
€ 189,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,16*
€ 190,27*
Lager 4445
20
Frei Haus
ab € 163,88*
€ 200,85*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,85*
€ 239,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,20*
€ 235,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.