Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Steckdosenverteiler m.STATION, Drehstrom 400 V / 16 A, 341625-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-341625-YY
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     KVM600016
EAN/GTIN:
     4003644015818
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler ip44
steckdosen-kombination
HEDI Steckdosenverteiler m.STATION, Drehstrom 400 V / 16 A, IP44, 6x Schuko-Steckdose Energie, wo Sie sie brauchen: Der HEDI Steckdosenverteiler m.STATION mit Drehstrom beinhaltet bis zu 6 Einzel-Schuko-Steckdosen nach IP44. Der stabile Handgriff erleichtert das Handling – ob beim Transport oder An- sowie Abstecken von Geräten. 2,5 m H07RN-F 5G2,5 Neopren-Gummi-Leitung Schutzart IP44 Optional mit 6 Einzel-Schutzkontakt-Steckdosen oder 4 Schutzkontakt- und 2 CEE-Steckdosen Weitere Ausführungen mit FI-Schutzschalter und MID-Stromzähler erhältlich „Made in Germany” Spannung = 400 V An-/Ausschalter = nein
Weitere Informationen:
An-/Ausschalter:
nein
Spannung:
400 V
HEIGHT GRO:
227.00 mm
WIDTH GRO:
212.00 mm
DEPTH GRO:
305.00 mm
WEIGHT GRO:
2.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdosen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,39*
€ 108,13*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,34*
€ 110,58*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 92,58*
€ 117,72*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.