Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kabeltrommel Generation 7 Champion, H07BQ-F 5G2,5, IP54 341626-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-341626-YY
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K7D2516Q2T
EAN/GTIN:
     4003644021277
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
gartenkabeltrommel 25m
HEDI Kabeltrommel Generation 7 Champion, H07BQ-F 5G2,5, IP54, 25 m, 1x CEE- u. 2x Schuko-Steckdose Groß, aus Vollkunststoff gefertigt und IP 54 zertifiziert: Die hochwertige HEDI Gerätekabeltrommel Generation 7 Champion mit strapazierfähiger H07BQ-F 5G2,5 Leitung und CEE-/Schuko-Steckdose eignet sich für Profis im dauerhaften Außeneinsatz. Extra robuste H07BQ-F 5G2,5 Leitung für Außeneinsatz Mit CEE-/Schuko-Steckdose Schutzart IP 54 Glasfaserverstärkter Kabeltrommelfuß für hohe Standfestigkeit Abnehmbare Kabelhalterung und -führung 7°- Neigung für bessere Bodenfreiheit „Made in Germany” Einsatzbereich = Außenbereich Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl = 2 CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl = 1 Kabellänge = 25 m Kabeleinzug = manuell Höhe = 415 mm Breite = 305 mm Tiefe = 285 mm Schutz vor = Fremdkörper Spritzwasser Eigengewicht = 10,18 kg
Weitere Informationen:
CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl:
1
Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl:
2
Breite:
305 mm
Eigengewicht:
10.18 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe:
415 mm
Kabeleinzug:
manuell
Kabellänge:
25 m
Schutz vor:
Fremdkörper\;Spritzwasser\;
Tiefe:
285 mm
HEIGHT GRO:
305.00 mm
WIDTH GRO:
415.00 mm
DEPTH GRO:
275.00 mm
WEIGHT GRO:
12.250000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85444290
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,43*
€ 261,37*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 217,47*
€ 266,42*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,42*
€ 317,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,27*
€ 312,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,52*
€ 288,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,47*
€ 258,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.