Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kabeltrommel Generation 7 Companion, H07BQ-F 5G2,5, IP5 341629-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-341629-YY
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K7AD2016Q2T
EAN/GTIN:
     4003644023516
Suchbegriffe:
H07BQ-F
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel
HEDI Kabeltrommel Generation 7 Companion, H07BQ-F 5G2,5, IP54, 20 m, 1x CEE- u. 2x Schuko-Steckdose Kompakt, aus Vollkunststoff gefertigt und IP 54 zertifiziert: Die hochwertige HEDI Gerätekabeltrommel Generation 7 Companion mit strapazierfähiger H07BQ-F 5G2,5 Leitung und CEE-/Schuko-Steckdose eignet sich für Profis im dauerhaften Außeneinsatz. Kompakt und leicht Extra robuste H07BQ-F 5G2,5 Leitung für Außeneinsatz Mit CEE-/Schuko -Steckdose Schutzart IP 54 Glasfaserverstärkter Kabeltrommelfuß für hohe Standfestigkeit Abnehmbare Kabelhalterung und -führung 7°-Neigung für bessere Bodenfreiheit „Made in Germany” Einsatzbereich = Außenbereich Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl = 2 CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl = 1 Kabellänge = 20 m Kabeleinzug = manuell Höhe = 370 mm Breite = 265 mm Tiefe = 270 mm Schutz vor = Fremdkörper Spritzwasser Eigengewicht = 7,74 kg
Weitere Informationen:
CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl:
1
Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl:
2
Breite:
265 mm
Eigengewicht:
7.74 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe:
370 mm
Kabeleinzug:
manuell
Kabellänge:
20 m
Schutz vor:
Fremdkörper\;Spritzwasser\;
Tiefe:
270 mm
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
257.00 mm
DEPTH GRO:
365.00 mm
WEIGHT GRO:
7.740000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,93*
€ 216,61*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 194,20*
€ 239,18*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,49*
€ 269,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,74*
€ 259,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.