Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kabeltrommel Generation 7 Champion, H07BQ-F 3G1,5, IP54 341641-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-341641-YY
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K750QTF
EAN/GTIN:
     4003644020805
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
HEDI Kabeltrommel Generation 7 Champion, H07BQ-F 3G1,5, IP54, 50 m, 4-fache Schuko-Steckdose Groß, aus Vollkunststoff gefertigt und IP 54 zertifiziert: Die hochwertige HEDI Kabeltrommel Generation 7 Champion mit strapazierfähiger H07BQ-F 3G1,5 Leitung und 4-facher Schuko-Steckdose eignet sich für Profis im dauerhaften Außeneinsatz. Extra robuste H07BQ-F 3G1,5 Leitung für Außeneinsatz Mit 4-fach-Schuko -Steckdose Schutzart IP 54 Glasfaserverstärkter Kabeltrommelfuß für hohe Standfestigkeit Abnehmbare Kabelhalterung und -führung 7°- Neigung für bessere Bodenfreiheit „Made in Germany” Einsatzbereich = Außenbereich Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl = 4 CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl = 0 Kabellänge = 50 m Kabeleinzug = manuell Höhe = 415 mm Breite = 305 mm Tiefe = 240 mm Schutz vor = Fremdkörper Spritzwasser Eigengewicht = 7,85 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
7.85
Kabellänge:
50 m
CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl:
0
Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl:
4
Breite:
305 mm
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe:
415 mm
Kabeleinzug:
manuell
Schutz vor:
Fremdkörper\;Spritzwasser\;
Tiefe:
240 mm
HEIGHT GRO:
305.00 mm
WIDTH GRO:
415.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
10.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,13*
€ 201,72*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 167,71*
€ 208,63*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,72*
€ 244,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,45*
€ 231,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.