| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-341652-YY Herst.-Nr.: K350QTFE EAN/GTIN: 4003644175222 |
| |
|
| | |
| HEDI Kabeltrommel Professional Plus 320, H07BQ-F 3G1,5, IP44, 50 m, 4x einzelne Schuko-Steckdose Individuell ausrüstbar, aus Vollkunststoff gefertigt und IP 44 zertifiziert: Die hochwertige HEDI Kabeltrommel Professional Plus 320 mit strapazierfähiger H07BQ-F 3G1,5 Leitung und 4 einzelner Schuko-Steckdosen eignet sich für Hand- und Heimwerker. Extra robuste H07BQ-F 3G1,5 Leitung für Außeneinsatz 4 einzelne Schuko -Steckdosen Thermoschutzschalter Schutzart IP 44 Liegend und stehend einsetzbar Drehbare Feststellbremse verhindert u.a. Einklemmen des Kabels zwischen Trommelfuß und -körper „Made in Germany” Einsatzbereich = Außenbereich Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl = 4 CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl = 0 Kabellänge = 50 m Kabeleinzug = manuell Höhe = 465 mm Breite = 265 mm Tiefe = 380 mm Schutz vor = Fremdkörper Spritzwasser Eigengewicht = 9,75 kg Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 9.75 kg | CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl: | 0 | Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl: | 4 | Breite: | 265 mm | Einsatzbereich: | Außenbereich | Höhe: | 465 mm | Kabeleinzug: | manuell | Kabellänge: | 50 m | Schutz vor: | Fremdkörper\;Spritzwasser\; | Tiefe: | 380 mm | HEIGHT GRO: | 380.00 mm | WIDTH GRO: | 465.00 mm | DEPTH GRO: | 265.00 mm | WEIGHT GRO: | 12.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,42* | € 202,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 181,67* | € 222,10* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,53* | € 233,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|