Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kabeltrommel Generation 7 Champion, mit Schleifring, H0 341653-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-341653-YY
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K7SR40Q2TF
EAN/GTIN:
     4003644021383
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 40m
gartenkabeltrommel
HEDI Kabeltrommel Generation 7 Champion, mit Schleifring, H07BQ-F 3G2,5, IP54, 40 m, 4-fache Schuko-Steckdose Groß, aus Vollkunststoff gefertigt und IP 54 zertifiziert: Die hochwertige HEDI Gerätekabeltrommel Generation 7 Champion mit strapazierfähiger H07BQ-F 3G2,5 Leitung und 4-facher Schuko-Steckdose eignet sich für Profis im dauerhaften Außeneinsatz. Extra robuste H07BQ-F 3G2,5 Leitung für Außeneinsatz Mit Schleifring für nicht-drehendes Steckdosenelement 4-fache Schuko -Steckdose (Schutzart IP 54) Glasfaserverstärkter Kabeltrommelfuß für hohe Standfestigkeit Abnehmbare Kabelhalterung und -führung 7°-Neigung für bessere Bodenfreiheit „Made in Germany” In verschiedenen Längen erhältlich Einsatzbereich = Außenbereich Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl = 4 CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl = 0 Kabellänge = 40 m Kabeleinzug = manuell Höhe = 415 mm Breite = 305 mm Tiefe = 285 mm Schutz vor = Fremdkörper Spritzwasser Eigengewicht = 9,32 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
9.32 kg
Kabellänge:
40 m
CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl:
0
Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl:
4
Breite:
305 mm
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe:
415 mm
Kabeleinzug:
manuell
Schutz vor:
Fremdkörper\;Spritzwasser\;
Tiefe:
285 mm
HEIGHT GRO:
305.00 mm
WIDTH GRO:
415.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
12.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,23*
€ 260,00*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 221,51*
€ 268,77*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,77*
€ 319,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,99*
€ 316,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,51*
€ 263,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.