Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Gerätekabeltrommel Generation 7 Champion, H07BQ-F 3G2,5 341655-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-341655-YY
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     G740Q2TF
EAN/GTIN:
     4003644021727
Suchbegriffe:
H07BQ-F
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 40 m außenbereich
HEDI Gerätekabeltrommel Generation 7 Champion, H07BQ-F 3G2,5, IP54, 40 m Groß, aus Vollkunststoff gefertigt und IP 54 zertifiziert: Die hochwertige HEDI Gerätekabeltrommel Generation 7 Champion mit strapazierfähiger H07BQ-F 3G1,5 Leitung eignet sich für Profis im dauerhaften Außeneinsatz. H07BQ-F 3G1,5 Panzerkabel-Leitung Schutzart IP 54 1 Schutzkontakt-Kupplung, 1 Schutzkontakt-Steckdose Glasfaserverstärkter Kabeltrommelfuß für hohe Standfestigkeit Abnehmbare Kabelhalterung und -führung 7°-Neigung für bessere Bodenfreiheit „Made in Germany” Einsatzbereich = Außenbereich Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl = 2 CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl = 0 Kabellänge = 40 m Kabeleinzug = manuell Höhe = 415 mm Breite = 305 mm Tiefe = 285 mm Schutz vor = Fremdkörper Spritzwasser Eigengewicht = 8,92 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
8.92 kg
Kabellänge:
40 m
CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl:
0
Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl:
2
Breite:
305 mm
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe:
415 mm
Kabeleinzug:
manuell
Schutz vor:
Fremdkörper\;Spritzwasser\;
Tiefe:
285 mm
HEIGHT GRO:
305.00 mm
WIDTH GRO:
415.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,69*
€ 235,75*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 211,01*
€ 256,83*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,83*
€ 305,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,14*
€ 289,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.