| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-341661-YY Herst.-Nr.: K3D33162Q2T EAN/GTIN: 4003644017850 |
| |
|
| | |
| HEDI Kabeltrommel Professional Plus 320, H07BQ-F 5G2,5, IP44, 33 m, 2x CEE- u. 1x Schuko-Steckdose Individuell ausrüstbar, aus Vollkunststoff gefertigt und IP 44 zertifiziert: Die hochwertige HEDI Kabeltrommel Professional Plus 320 mit strapazierfähiger H07BQ-F 5G2,5 Leitung und CEE-/Schuko-Steckdosen-Kombination eignet sich für Hand- und Heimwerker. Extra robuste H07BQ-F 5G2,5 Leitung für Außeneinsatz Thermoschutzschalter Schutzart IP 44 Liegend und stehend einsetzbar Drehbare Feststellbremse verhindert u.a. Einklemmen des Kabels zwischen Trommelfuß und -körper In verschiedenen Steckervariationen mit CEE-/Schuko-Steckdose erhältlich „Made in Germany” Einsatzbereich = Außenbereich Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl = 1 CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl = 2 Kabellänge = 33 m Kabeleinzug = manuell Höhe = 465 mm Breite = 380 mm Tiefe = 265 mm Schutz vor = Fremdkörper Spritzwasser Eigengewicht = 12,76 kg Weitere Informationen: | | CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl: | 2 | Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl: | 1 | Eigengewicht: | 12.76 kg | Kabellänge: | 33 m | Breite: | 380 mm | Einsatzbereich: | Außenbereich | Höhe: | 465 mm | Kabeleinzug: | manuell | Schutz vor: | Fremdkörper\;Spritzwasser\; | Tiefe: | 265 mm | HEIGHT GRO: | 380.00 mm | WIDTH GRO: | 465.00 mm | DEPTH GRO: | 265.00 mm | WEIGHT GRO: | 15.500000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,84* | € 353,72* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 333,01* | € 392,55* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 343,94* | € 401,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|