Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Glaskeramik-Kochfeld als Tischgerät mit 4 Kochzonen 341842-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-341842-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL42021T
EAN/GTIN:
     4062125027368
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Stalgast Glaskeramik-Kochfeld als Tischgerät mit 4 Kochzonen, Serie 700 ND Edelstahl 4 HiLight-Glaskeramik-Kochfelder mit Turbo-Funktion innovative, effiziente Infrarottechnik Strahlheizkörper Ø 225 mm stufenlos regelbar geeignet für Kochgeschirr bis Ø 32 cm Überhitzungsschutz lasergraviertes Bedienfeld mit Kontrollleuchten Untergestelle in verschiedenen Ausführungen erhältlich Kamin optional erhältlich als Zweitgerät, für Catering, Imbisse, mobile Gastronomie, Food Truck, Camping eigene Produktion
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
850.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
35.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: kochfeld gas, kochfelder, Cerankochplatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 1.039,48*
€ 1.174,99*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 1.261,23*
€ 1.411,29*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.411,29*
€ 1.679,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.394,32*
€ 1.659,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,87*
€ 1.586,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.296,19*
€ 1.542,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,23*
€ 1.500,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.