Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Infrarot Frittenwanne aus der Serie 700 ND, Auftisc 341866-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-341866-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL422001T
EAN/GTIN:
     4062125040060
Suchbegriffe:
Frittenwanne
Pommes-Warmhaltegerät
Pommeswarmhaltegerät
Pommeswärmer
Stalgast Infrarot Frittenwanne aus der Serie 700 ND, Auftischgerät, GN 1/1 Edelstahl hält zubereitete Speise lange warm max. Wärmetemperatur 75°C ideal für frittierte Speisen leistungsstarke Infrarot-Wärmelampe Kapazität: GN 1/1 Abtropfeinsatz lasergraviertes Bedienfeld ergonomischer Knebel Kontrollleuchte Ausgleichsfüße innovative Technik Untergestelle in vielen Ausführungen erhältlich für Imbisse, Bistros, SB-Restaurants, Gastronomie Europäische Eigenproduktion der Firma Stalgast
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
460.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
720.00 mm
WEIGHT GRO:
.770000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: frittenwanne, Kochgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.103,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.279,58*
€ 1.522,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.267,73*
€ 1.508,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.201,97*
€ 1.430,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,18*
€ 1.377,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,20*
€ 1.312,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.