Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Untergestell für Gläserspülmaschinen Universal 341876-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-341876-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VUG05502
EAN/GTIN:
     4062125030368
Suchbegriffe:
Edelstahl-Möbel
Stalgast Untergestell für Gläserspülmaschinen Universal Edelstahl passend für die Gläserpülmaschinen der Serie Universal für eine optimale Arbeitshöhe mit Ausgleichsfüßen Stauraum für 2 Spülkörbe 400 x 400
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
650.00 mm
WIDTH GRO:
480.00 mm
DEPTH GRO:
460.00 mm
WEIGHT GRO:
3.260000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 156,30*
€ 192,91*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 246,47*
€ 300,57*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,57*
€ 357,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,13*
€ 354,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,96*
€ 335,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,51*
€ 326,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,47*
€ 293,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.