Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Handwaschbecken mit Kniebedienung, inkl. Armatur un 341932-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-341932-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VHW04402
EAN/GTIN:
     4062125040183
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Stalgast Handwaschbecken mit Kniebedienung, inkl. Armatur und Seifenspender, Wandmontage, 400 mm x 330 mm x 570 mm (BxTxH) fest verschweißte, stabile Ausführung rostfreier Edelstahl großer Drücker für einfache Kniebedienung Beckengröße ca. 400x335x205 mm (BxTxH) Wandpaneel inkl. Armatur und Seifenspender inkl. 1/2“ Schläuche, 50 cm Länge Abflussöffnung mittig hygienisch und pflegeleicht Europäische Eigenproduktion
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
360.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
590.00 mm
WEIGHT GRO:
164.520000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73241000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, waschbecken edelstahl, waschbecken, stalgast waschbecken, Edelstahlspülen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,88*
€ 604,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,25*
€ 576,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,44*
€ 552,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,80*
€ 497,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.