Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Spülschrank mit Schiebetüren, 1600x600x850 mm, mit 342155-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-342155-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VSK16601LA
EAN/GTIN:
     4062125332226
Suchbegriffe:
Gastronomie-Spülschrank
gastronomie spülschrank
Stalgast Spülschrank mit Schiebetüren, 1600x600x850 mm, mit einem Becken links, mit Aufkantung, verschweißt H=850 mm hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl Aufkantung hinten, 40 mm Höhe fest verschweißte Ausführung Materialstärke mindestens 1,2 mm, Becken 1 mm umlaufender Wulstrand, 19 mm Abtropffläche gerillt und mit Omegaprofilen verstärkt höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb mit Becken links oder rechts Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen Schrankgehäuse ohne hintere Wand
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
870.00 mm
WIDTH GRO:
1620.00 mm
DEPTH GRO:
620.00 mm
WEIGHT GRO:
40.570000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlspülen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 913,22*
€ 1.003,92*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 966,01*
€ 1.060,05*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,05*
€ 1.261,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,53*
€ 1.248,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,76*
€ 1.203,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,39*
€ 1.176,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,01*
€ 1.149,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.