Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Spültisch mit Grundboden, und Überstand, 1600x600x9 342207-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-342207-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VST16609LA
EAN/GTIN:
     4062125329424
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Stalgast Spültisch mit Grundboden, und Überstand, 1600x600x900 mm, mit zwei Becken links, mit Aufkantung, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl Aufkantung hinten, 40 mm Höhe fest verschweißte Ausführung Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Beckenstärke 1 mm umlaufender Wulstrand, 19 mm Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt (100 mm Höhe) Abtropffläche gerillt und mit Omegaprofilen verstärkt höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb mit Becken links oder rechts Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B =1700 mm Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B > 1700 mm Überstand mit lichter Breite von 615 mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
920.00 mm
WIDTH GRO:
1620.00 mm
DEPTH GRO:
620.00 mm
WEIGHT GRO:
49.410000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,86*
€ 803,90*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 701,14*
€ 810,86*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,86*
€ 964,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,76*
€ 932,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,66*
€ 895,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,00*
€ 869,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,14*
€ 834,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.