Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Zentralarbeitstisch mit mittiger Strebe, 800x800x85 342218-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-342218-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAT08804
EAN/GTIN:
     4062125305817
Suchbegriffe:
Edelstahltische, Edelstahl-Möbel
Stalgast Zentralarbeitstisch mit mittiger Strebe, 800x800x850 mm, ohne Aufkantung, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt (100 mm Höhe) Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm ohne Aufkantung höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes bequemes Arbeiten von zwei Seiten durch mittige Strebe ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
870.00 mm
WIDTH GRO:
820.00 mm
DEPTH GRO:
820.00 mm
WEIGHT GRO:
16.480000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,99*
€ 418,11*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,65*
€ 422,07*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,07*
€ 502,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,01*
€ 496,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,72*
€ 484,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,22*
€ 467,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,65*
€ 416,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.