| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-342268-YY Herst.-Nr.: VST06621A EAN/GTIN: 4062125360137 |
| |
|
| | |
| Stalgast Spültisch mit Grundboden 600x600x850 mm, mit einem Becken mit Aufkantung, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl Aufkantung hinten, 40 mm Höhe Plattenstärke mindestens 1 mm, Beckenstärke 1 mm umlaufender Wulstrand Spülabdeckung gepresst (bis 1400 mm Breite) Abtropffl äche gerillt (ab 1000 mm Breite) und mit Omegaprofilen verstärkt (ab 1400 mm Breite) höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm Lieferung inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb mit Becken links oder rechts beim Tischmaß 700x600 mm & 700x700 mm Becken mittig Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm & B = 600 mm Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 870.00 mm | WIDTH GRO: | 620.00 mm | DEPTH GRO: | 620.00 mm | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |