Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Regal mit gelochten Böden, 1200x400x1800 mm, versch 342598-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-342598-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VRL12401
EAN/GTIN:
     4062125339973
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal
edelstahl schraubregal
Stalgast Regal mit gelochten Böden, 1200x400x1800 mm, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage Regalbeine aus Vierkantprofil 30x30 mm, Materialstärke: 1,2 mm Regalböden mit Höhe von 40 mm, verstärkt durch um 15mm nach innen gebogene Böden höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm maximale Belastbarkeit der Böden 70 kg/m²
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1820.00 mm
WIDTH GRO:
1220.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,94*
€ 594,75*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,50*
€ 600,52*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,52*
€ 714,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,12*
€ 710,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,63*
€ 704,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,73*
€ 681,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,50*
€ 617,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.