Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Regal mit glatten Böden, 1200x400x1800 mm, verschwe 342655-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-342655-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VRL12400
EAN/GTIN:
     4062125339256
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal
edelstahl schraubregal
Stalgast Regal mit glatten Böden, 1200x400x1800 mm, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage Regalbeine aus Vierkantprofil 30x30 mm, Materialstärke: 1,2 mm Regalböden mit Höhe von 40 mm, verstärkt durch um 15mm nach innen gebogene Böden höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm maximale Belastbarkeit der Böden 70 kg/m²
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1820.00 mm
WIDTH GRO:
1220.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
126.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,25*
€ 560,10*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 489,83*
€ 565,61*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,61*
€ 673,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,80*
€ 669,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,10*
€ 657,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,02*
€ 634,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,83*
€ 582,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.