Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Hochschrank mit Schiebetüren, 800x700x1800 mm, mit 342966-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-342966-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VHK08713
EAN/GTIN:
     4062125343970
Suchbegriffe:
Hochschrank
hochschrank
Stalgast Hochschrank mit Schiebetüren, 800x700x1800 mm, mit zwei Schrankräumen, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl fest verschweißte Ausführung höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm Schrankinnenräume mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden mittlerer Schrankboden fixiert Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1820.00 mm
WIDTH GRO:
820.00 mm
DEPTH GRO:
720.00 mm
WEIGHT GRO:
66.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Möbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.278,36*
€ 1.480,30*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.288,90*
€ 1.495,18*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.495,18*
€ 1.779,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.468,64*
€ 1.747,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.354,75*
€ 1.612,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,79*
€ 1.566,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,90*
€ 1.533,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.