Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Arbeitsschrank mit Flügeltüren, 1300x600x850 mm 343322-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-343322-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAS13605LA
EAN/GTIN:
     4062125320988
Suchbegriffe:
Edelstahl-Möbel
Stalgast Arbeitsschrank mit Flügeltüren, 1300x600x850 mm, mit 3er Schubladenblock links, mit Aufkantung, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl fest verschweißte Ausführung mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer ab einer Breite von 1100 mm mit zwei Flügeltüren mit Schubladenblock links oder rechts Schubladenhöhe 150mm Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg Schubladenschienen mit Kugelführung doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
870.00 mm
WIDTH GRO:
1320.00 mm
DEPTH GRO:
620.00 mm
WEIGHT GRO:
32.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.229,42*
€ 1.429,86*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.236,07*
€ 1.435,26*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.435,26*
€ 1.707,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,68*
€ 1.691,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,13*
€ 1.598,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.294,81*
€ 1.540,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,07*
€ 1.470,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.