| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-343739-YY Herst.-Nr.: VRL12502 EAN/GTIN: 4062125340344 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stalgast Regal mit Gitterrost-Böden, 1200x500x1800 mm, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl fest verschweißte Ausführung Regalbeine aus Vierkantprofil 30x30 mm, Materialstärke: 1,2 mm Regalböden mit Höhe von 40 mm höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm maximale Belastbarkeit der Böden 70 kg/m² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 1820.00 mm | WIDTH GRO: | 1220.00 mm | DEPTH GRO: | 520.00 mm | WEIGHT GRO: | 96.310000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregale |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |