Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Regal mit Gitterrost-Böden, 1300x700x1800 mm, versc 343909-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-343909-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VRL13702
EAN/GTIN:
     4062125340405
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal
Drahtregal
Stalgast Regal mit Gitterrost-Böden, 1300x700x1800 mm, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl fest verschweißte Ausführung Regalbeine aus Vierkantprofil 30x30 mm, Materialstärke: 1,2 mm Regalböden mit Höhe von 40 mm höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm maximale Belastbarkeit der Böden 70 kg/m²
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1820.00 mm
WIDTH GRO:
1320.00 mm
DEPTH GRO:
720.00 mm
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Gitterregal, Stahldrahtregal, drahtregal, Edelstahlregale, Edelstahl-Möbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 837,75*
€ 980,25*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 913,89*
€ 1.044,35*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,35*
€ 1.242,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,53*
€ 1.240,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,96*
€ 1.191,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,28*
€ 1.149,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,89*
€ 1.087,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.