| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-345808-YY Herst.-Nr.: VAT07618 EAN/GTIN: 4062125317209 |
| |
|
| | |
| Stalgast Eckarbeitstisch mit Grundboden, 700x600x850 mm, ohne Aufkantung, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt (100 mm Höhe) Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt fest verschweißte Ausführung höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm Schenkelmaß 1200 mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 870.00 mm | WIDTH GRO: | 720.00 mm | DEPTH GRO: | 620.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.140000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahltische |
| | |
| |