Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Spültisch ECO mit Grundboden 600x600x850 mm, mit ei 346672-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-346672-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     DST06661A
EAN/GTIN:
     4062125400383
Suchbegriffe:
Spülentisch
Spültisch
stalgast spültisch
spülentisch
Stalgast Spültisch ECO mit Grundboden 600x600x850 mm, mit einem Becken, mit Aufkantung, Selbstmontage rostfreier Edelstahl AISI 201 glatte, polierte Oberfläche hygienisch und säureresistent eingepresstes Becken mit Gefälle gerillte Abtropffläche Beckengröße: 400x400x250 mm (BxTxH) Hahnloch: Ø 33 mm, Abflussloch: Ø 52 mm Arbeitsplattenüberstände: 30 mm vorne, 15 mm seitlich, 80 mm hinten Aufkantung hinten 100 mm verstärkte Tischbeine aus Vierkantprofilen 40 mm x 40 mm höhenverstellbare Füße (-5 mm bis + 25 mm) verstärkter Grundboden, H. 40 mm Bodenfreiheit von 150 mm robuste Verbindungen einfach und schnell aufzubauen dank passgenauer Verarbeitung leichtverständliche Anleitung Potenzialausgleichsbolzen stabil und langlebig günstiger Preis und zügige Lieferung durch kompakten, preiswerten Versand in unterschiedlichen Breiten und Tiefen lieferbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
390.00 mm
WIDTH GRO:
630.00 mm
DEPTH GRO:
880.00 mm
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: spültisch 1 becken, Edelstahlspülen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,66*
€ 527,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,11*
€ 524,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,64*
€ 517,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,92*
€ 506,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,41*
€ 446,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.