Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Spültisch ECO mit Grundboden 1000x600x850 mm 346703-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-346703-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     DST10663A
EAN/GTIN:
     4062125400567
Suchbegriffe:
Spülentisch
Spültisch
spültisch 2 becken
spülentisch
Stalgast Spültisch ECO mit Grundboden 1000x600x850 mm, mit zwei Becken und Aufkantung, Selbstmontage rostfreier Edelstahl AISI 201 glatte, polierte Oberfläche Arbeitsplatte: H. 40 mm mit 2 eingepressten, geneigten Becken Beckengröße: 400x400x250 mm (BxTxH) Hahnloch: Ø 33 mm, Abflussloch: Ø 52 mm Arbeitsplattenüberstände: 30 mm vorne, 15 mm seitlich, 80 mm hinten Aufkantung hinten 100 mm verstärkte Tischbeine aus Vierkantprofilen 40 mm x 40 mm höhenverstellbare Füße (-5 mm bis + 25 mm) verstärkter Grundboden, H. 40 mm Bodenfreiheit von 150 mm robuste Verbindungen einfach und schnell aufzubauen dank passgenauer Verarbeitung leichtverständliche Anleitung Potenzialausgleichsbolzen stabil und langlebig hygienisch und säureresistent günstiger Preis und zügige Lieferung durch kompakten, preiswerten Versand in unterschiedlichen Breiten und Tiefen lieferbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
390.00 mm
WIDTH GRO:
630.00 mm
DEPTH GRO:
1030.00 mm
WEIGHT GRO:
1.450000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: spültisch 1000x600x900mm, Edelstahlspülen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,60*
€ 629,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,73*
€ 623,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,32*
€ 616,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,89*
€ 597,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,10*
€ 536,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.