Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Topfspüle ECO mit einem Becken 1200x600x850 mm 346727-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-346727-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     DTS12660A
EAN/GTIN:
     4062125400703
Suchbegriffe:
Topf-Spülbecken
Topfspülbecken
Topfspüle
stalgast topfspülbecken
Stalgast Topfspüle ECO mit einem Becken 1200x600x850 mm, 300 mm Beckenhöhe mit Aufkantung, Selbstmontage rostfreier Edelstahl AISI 201 glatte, polierte Oberfläche hygienisch und säureresistent Arbeitsplatte: H. 40 mm mit eingepresstem Becken Beckengröße: 1085x470x300 mm (BxTxH) Hahnloch: Ø 33 mm, Abflussloch: Ø 52 mm Arbeitsplattenüberstände: 30 mm vorne, 15 mm seitlich, 80 mm hinten Aufkantung hinten 100 mm Beckenblende verstärkte Tischbeine aus Vierkantprofilen 40 mm x 40 mm höhenverstellbare Füße (-5 mm bis + 25 mm) robuste Verbindungen einfach und schnell aufzubauen dank passgenauer Verarbeitung leichtverständliche Anleitung Potenzialausgleichsbolzen stabil und langlebig günstiger Preis und zügige Lieferung durch kompakten, preiswerten Versand unterschiedliche Breiten und Tiefen lieferbar Europäische Produktion
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
420.00 mm
WIDTH GRO:
630.00 mm
DEPTH GRO:
1230.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: topfspülbecken, Edelstahlspülen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 577,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,60*
€ 840,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,50*
€ 838,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,04*
€ 794,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,42*
€ 756,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,41*
€ 687,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.