| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-346735-YY Herst.-Nr.: DTS08760A EAN/GTIN: 4062125400710 |
| |
|
| | |
| Stalgast Topfspüle ECO mit einem Becken 800x700x850 mm, 300 mm Beckenhöhe mit Aufkantung, Selbstmontage rostfreier Edelstahl AISI 201 glatte, polierte Oberfläche hygienisch und säureresistent Arbeitsplatte: H. 40 mm mit eingepresstem Becken Beckengröße: 685x570x300 mm (BxTxH) Hahnloch: Ø 33 mm, Abflussloch: Ø 52 mm Arbeitsplattenüberstände: 30 mm vorne, 15 mm seitlich, 80 mm hinten Aufkantung hinten 100 mm Beckenblende verstärkte Tischbeine aus Vierkantprofilen 40 mm x 40 mm höhenverstellbare Füße (-5 mm bis + 25 mm) robuste Verbindungen einfach und schnell aufzubauen dank passgenauer Verarbeitung leichtverständliche Anleitung Potenzialausgleichsbolzen stabil und langlebig günstiger Preis und zügige Lieferung durch kompakten, preiswerten Versand unterschiedliche Breiten und Tiefen lieferbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 420.00 mm | WIDTH GRO: | 730.00 mm | DEPTH GRO: | 880.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.650000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlspülen |
| | |
| |