| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-346922-YY Herst.-Nr.: VTS10601A EAN/GTIN: 4062125333209 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stalgast Topfspüle mit einem Becken, 1000x600x850 mm, 400 mm Beckenhöhe, mit Aufkantung, verschweißt Topfspüle mit extra großem Becken hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl Aufkantung hinten, 40 mm Höhe fest verschweißte Ausführung Materialstärke 1,2 mm Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm Lieferung inkl. Abflusssieb höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm eingeschweißtes Becken Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 870.00 mm | WIDTH GRO: | 1020.00 mm | DEPTH GRO: | 620.00 mm | WEIGHT GRO: | 83.420000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |