Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Topfspüle mit einem Becken, 1000x600x850 mm, 300 mm 346927-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-346927-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VTS10600A
EAN/GTIN:
     4062125333063
Suchbegriffe:
Topf-Spülbecken
Topfspülbecken
Topfspüle
stalgast topfspülbecken
Stalgast Topfspüle mit einem Becken, 1000x600x850 mm, 300 mm Beckenhöhe, mit Aufkantung, verschweißt Topfspüle mit extra großem Becken hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl Aufkantung hinten, 40 mm Höhe fest verschweißte Ausführung Materialstärke 1,2 mm Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm Lieferung inkl. Abflusssieb höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm eingeschweißtes Becken
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
870.00 mm
WIDTH GRO:
1020.00 mm
DEPTH GRO:
620.00 mm
WEIGHT GRO:
54.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: topfspülbecken, Edelstahlspülen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,04*
€ 803,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,12*
€ 801,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,07*
€ 761,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,89*
€ 724,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,96*
€ 659,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.