Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Lagerregal aus Chromstahl 610x455x1800 mm 349179-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-349179-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     LT0831061
EAN/GTIN:
     4062125033086
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steck regal
Stalgast Lagerregal aus Chromstahl 610x455x1800 mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
410.00 mm
WIDTH GRO:
190.00 mm
DEPTH GRO:
620.00 mm
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 159,78*
€ 199,67*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 183,15*
€ 228,72*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,07*
€ 270,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,02*
€ 254,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,15*
€ 217,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.