Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Lagerregal aus Chromstahl 1525x455x1800 mm 349187-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-349187-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     LT0831152
EAN/GTIN:
     4062125033116
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steck regal
Stalgast Lagerregal aus Chromstahl 1525x455x1800 mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
1540.00 mm
WEIGHT GRO:
.930000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 264,27*
€ 323,84*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 303,81*
€ 370,74*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,74*
€ 441,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,52*
€ 431,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,29*
€ 413,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,17*
€ 404,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,81*
€ 361,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.