Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Stalgast Lagerregal aus Chromstahl 1525x610x1800 mm 349194-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-349194-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     LT0830152
EAN/GTIN:
     4062125033161
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steck regal
Stalgast Lagerregal aus Chromstahl 1525x610x1800 mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
620.00 mm
DEPTH GRO:
1540.00 mm
WEIGHT GRO:
2.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 324,44*
€ 394,15*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 358,55*
€ 437,45*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,45*
€ 520,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,34*
€ 506,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,22*
€ 490,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,56*
€ 476,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,55*
€ 426,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.