Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast GGF Pizzaofen mit einer Kammer, 4,2 kW, 900 x 735 x 349438-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-349438-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PP0401430
EAN/GTIN:
     4062125021403
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Stalgast GGF Pizzaofen mit einer Kammer, 4,2 kW, 900 x 735 x 420 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
580.00 mm
WIDTH GRO:
960.00 mm
DEPTH GRO:
970.00 mm
WEIGHT GRO:
22.840000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, pizzaofen stalgast, baguetteofen, Gastro-Pizzaöfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 1.061,38*
€ 1.177,46*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 1.176,64*
€ 1.290,67*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,67*
€ 1.535,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,80*
€ 1.527,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,79*
€ 1.470,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,01*
€ 1.433,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,64*
€ 1.400,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
PP0301436
ab € 958,51*
Ähnlich
STALGAST
PP0302436
ab € 1.484,38*
Ähnlich
STALGAST
PP0302636
ab € 1.880,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.