Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast GGF Pizzaofen mit zwei Kammern, 19,2 kW, 1150 x 102 349444-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-349444-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PP0402930
EAN/GTIN:
     4062125021441
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Stalgast GGF Pizzaofen mit zwei Kammern, 19,2 kW, 1150 x 1020 x 750 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
770.00 mm
WIDTH GRO:
1170.00 mm
DEPTH GRO:
1040.00 mm
WEIGHT GRO:
.030000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, pizzaofen stalgast, baguetteofen, Gastro-Pizzaöfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 3.216,39*
€ 3.419,62*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 3.255,80*
€ 3.464,49*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.464,49*
€ 4.122,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.437,79*
€ 4.090,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.329,06*
€ 3.961,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.278,39*
€ 3.901,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.255,80*
€ 3.874,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
PP0411630
ab € 1.414,39*
Ähnlich
STALGAST
PP0401930
ab € 1.862,42*
Ähnlich
STALGAST
PP0501436
ab € 1.278,55*
Ähnlich
STALGAST
PP0412630
ab € 2.461,81*
Ähnlich
STALGAST
PP0402630
ab € 2.058,51*
Ähnlich
STALGAST
PP0402430
ab € 1.858,62*
Ähnlich
STALGAST
PP0502436
ab € 1.984,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.