Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA® Einlegesohle evercushion® PRO, schwarz, Größe 42 350453-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-350453-YY
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     204500200000042
EAN/GTIN:
     4018623964414
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
PUMA® Einlegesohle evercushion® PRO, schwarz, Größe 42 Marke: PUMA® Farbe: schwarz Größe: 45
Weitere Informationen:
Größe:
42
HEIGHT GRO:
148.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
162.00 mm
WEIGHT GRO:
.137000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle, Sicherheitsschuhe-Zubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 10,73*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,70*
€ 11,01*
9 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 11,02*
9 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 7,66*
€ 11,28*
Lager 4445
10
1
€ 7,90*
ab € 24,67*
€ 32,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,02*
€ 38,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,74*
€ 37,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,89*
€ 35,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,39*
€ 34,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,67*
€ 29,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204750200000042
ab € 5,34*
Ähnlich
ISM
204850700000042
ab € 6,77*
Ähnlich
ISM
204510500000037
ab € 9,84*
Ähnlich
ISM
204500200000039
ab € 7,55*
Ähnlich
ISM
204500200000040
ab € 7,69*
Ähnlich
ISM
204500200000041
ab € 7,67*
Ähnlich
ISM
204500200000043
ab € 7,59*
Ähnlich
ISM
204500200000044
ab € 7,59*
Ähnlich
ISM
204500200000045
ab € 7,55*
Ähnlich
ISM
204500200000046
ab € 7,54*
Ähnlich
ISM
204500200000047
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.