Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schleifschwamm HI-FL L100xB68mm fine hart/vierseitig besc 353030-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-353030-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842983
EAN/GTIN:
     4046719251797
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifschwamm
3M Schleifschwamm HI-FL L100xB68mm fine hart/vierseitig besch universeller Schleifschwamm für Holz- und Lackschliffanwendungen vielseitig beschichtet Ausführung: hart Höhe: 26mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
.020000 kg
CUSTOMS NUMBER:
68053000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: schleifschwamm 3m, schleifschwamm, Handschleifblöcke
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
356
24
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,85*
1 Tag
523
24
€ 5,45*
ab € 0,61*
€ 0,87*
1 Tag
523
96
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,88*
1 Tag
333
24
€ 5,59*
ab € 0,65*
€ 0,91*
Lager 4445
1920
24
€ 7,90*
ab € 0,87167*
€ 1,21167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,21167*
€ 1,44189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13167*
€ 1,34669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08167*
€ 1,28719
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05167*
€ 1,25149
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87167*
€ 1,03729
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 29,08008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.