| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-353514-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000818524 EAN/GTIN: 4250560514219 |
| |
|
| | |
| Stielhalter, Metall Ø 24 mm Metall geschlitzt für alle Besen, Bürsten und Schrubber mit Flügelschrauben Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 32.00 mm | WIDTH GRO: | 116.00 mm | DEPTH GRO: | 85.00 mm | WEIGHT GRO: | .121000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 83024900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 1,16* | € 1,48* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,14* | € 1,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,19* | € 1,66* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,20* | € 1,68* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 36,15* | € 45,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,615* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|